ROTOLO 250 GHS SYMBOL HARMFULL ON ROLL 811699-PIC 1805-100 100-B7541-RLL-DC H IRRITANT

Cartello di avvertimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:811699
Rubix:999180500038773
Produttore:811699
EAN:0662820547136
ROTOLO 250 GHS SYMBOL HARMFULL ON ROLL 811699-PIC 1805-100 100-B7541-RLL-DC H IRRITANT

Riepilogo info tecniche

Lunghezza100 mm
Larghezza100 mm
Modelloirritation et toxicité

Documenti

Dettagli del prodotto : ROTOLO 250 GHS SYMBOL HARMFULL ON ROLL 811699-PIC 1805-100 100-B7541-RLL-DC H IRRITANT


Brady B-7541 è un film in poliestere bianco stampato in superficie con un adesivo permanente a base acrilica sensibile alla pressione e sovraccoperto da un film in poliestere trasparente.

Applicazioni

Identificazione degli impianti, identificazione per la comunicazione dei rischi

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza100 mm
Larghezza100 mm
Modelloirritation et toxicité
295,43 IVA esclusa
/ Rotoli
360,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

Larghezza