ETICHETTA ADESIVA 20 GHS SYMBOL CORROSIVE ON CARD 811715-PIC 1808-40 40-B7541-CRD
Simbolo GHS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811715
Rubix:999180500038789
Produttore:PIC 1808-40*40-B7541-CRD
EAN:0662820547297
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 20 GHS SYMBOL CORROSIVE ON CARD 811715-PIC 1808-40 40-B7541-CRD
Brady B-7541 è un film di poliestere bianco stampato in superficie con un adesivo permanente a base acrilica sensibile alla pressione e sovralaminato con un film di poliestere trasparente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 40 mm |
| Modello | matières corrosives |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

