ETICHETTA ADESIVA 6 GHS SYMBOL HARMFULL ON CARD 811702-PIC 1805-70 70-B7541-CRD
Pericolo per la salute
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811702
Rubix:999180500038776
Produttore:811702
EAN:0662820547167
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 6 GHS SYMBOL HARMFULL ON CARD 811702-PIC 1805-70 70-B7541-CRD
Applicazioni
Identificazione dell'impianto; identificazione della comunicazione dei rischi
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 70 mm |
| Modello | irritation et toxicité |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

