ROTOLO 250 GHS SYMBOL HARMFULL ON ROLL 811701-PIC 1805-50 50-B7541-RLL-C. H IRRITANT
Cartello di avvertimento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811701
Rubix:999180500038775
Produttore:PIC 1805-50*50-B7541-RLL-C
EAN:0662820547150
Documenti
Dettagli del prodotto : ROTOLO 250 GHS SYMBOL HARMFULL ON ROLL 811701-PIC 1805-50 50-B7541-RLL-C. H IRRITANT
Brady B-7541 è un film in poliestere bianco stampato in superficie con un adesivo permanente a base acrilica sensibile alla pressione e sovraccoperto da un film in poliestere trasparente.
Applicazioni
Identificazione degli impianti, identificazione per la comunicazione dei rischi
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Modello | irritation et toxicité |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,02 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 136,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

