811679-PIC 1801-100 100-B7541-RLL-DC EXPLOSIVE

Cartello di avvertimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Brady:811679
Rubix:999180500038753
Produttore:PIC 1801-100*100-B7541-RLL
EAN:0662820546887
811679-PIC 1801-100 100-B7541-RLL-DC EXPLOSIVE
Riepilogo info tecniche
Lunghezza100 mm
Larghezza100 mm
Modellomatières explosives
Documenti

Dettagli del prodotto : 811679-PIC 1801-100 100-B7541-RLL-DC EXPLOSIVE


Brady B-7541 è un film in poliestere bianco stampato in superficie con un adesivo permanente sensibile alla pressione a base di acrilico e sovralaminato con un film trasparente in poliestere.

Applicazioni

Identificazione degli impianti, identificazione per la comunicazione dei rischi

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza100 mm
Larghezza100 mm
Modellomatières explosives
Mostra UNSPSC / ECL@SS

Lunghezza

Larghezza

selezionare le varianti (2)