ETICHETTA ADESIVA 6 GHS SYMBOL CORROSIVE ON CARD 811717-PIC 1808-70 70-B7541-CRD
Corrosivo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811717
Rubix:999180500038791
Produttore:811717
EAN:0662820547310
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 6 GHS SYMBOL CORROSIVE ON CARD 811717-PIC 1808-70 70-B7541-CRD
Applicazioni
Identificazione dell'impianto; identificazione della comunicazione dei rischi
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 70 mm |
| Modello | matières corrosives |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

