SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818416 PIC M004-DIA 025-PE-SHEET/7
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818416
Rubix:999260312041019
Produttore:818416
EAN:0754473150648


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Modello | lunettes de protection obligatoires (iso) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818416 PIC M004-DIA 025-PE-SHEET/7
Segnale ISO 7010 Brady con pittogramma “occhiali di protezione obbligatori”. Finitura lucida, poliestere laminato bianco su blu, diametro 25 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Modello | lunettes de protection obligatoires (iso) |
| Colore | blu |
| Materiale | poliestere laminato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione