SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818420 PIC M004-DIA 100-PE-CRD/1
ESTENSIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818420
Rubix:999260312041022
Produttore:818420
EAN:0754473150686


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Modello | pictogram |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818420 PIC M004-DIA 100-PE-CRD/1
Prolunga PERMA 30 mm R1/4axG1/4i ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Modello | pictogram |
| Colore | blu |
| Materiale | poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione