Riferimenti
Brady:620322
Rubix:999180500037401
Produttore:620322
EAN:5703666350414


Riepilogo info tecniche
| Modello | lt-59x25-b7645-wr-0.05 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene con sovralaminato in poliestere (laminat™) |
Dettagli del prodotto : PACK 50 LAMINAT TAGS-59X25-B7645-WR 620322-LT-59X25-B7645-WR
Laminat™ Tags - Self-sealing Manila Tags for identification of material in tough environments, including valves, instruments, motors and other industrial components. We recommend you use the Laminat Manilla Tags in combination with the THTTL or PTLTL range of labels. There are two versions of the tag, either supplied with or without stainless steel reinforcement ring.
Tag Laminat™ Brady autoadesivi per identificazione di fili e cavi in ambienti difficili. Dimensioni 59x25 mm, finitura gloss e resistenza ad abrasione e sostanze chimiche.
Punti di forza
•Reinforced with Rivet
Applicazioni
Wire and Cable Labelling
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | lt-59x25-b7645-wr-0.05 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene con sovralaminato in poliestere (laminat™) |
| Lunghezza | 59 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Forma costruttiva | rettangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,94 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 137,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione