SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829288 PIC W020-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829288
Rubix:999260313053500
Produttore:829288
EAN:0754473282158


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: ostacoli sospesi |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829288 PIC W020-TRI 315-AL-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO 7010 W020 “ostacoli sospesi” Brady 829288, forma triangolare. Dimensioni 315 x 273 mm, alluminio B-7525, spessore 1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: ostacoli sospesi |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 1 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione