SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829435 PIC W021-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829435
Rubix:999260312041850
Produttore:829435
EAN:0754473283636


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: materiali infiammabili |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829435 PIC W021-TRI 200-AL-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO 7010 W021 “Attenzione: materiali infiammabili”, triangolare in alluminio nero su giallo. Dimensioni 200×173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: materiali infiammabili |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 173 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione