SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE ELETTRICITA' 828097 PIC W012-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828097
Rubix:999260313053396
Produttore:828097
EAN:0754473270278

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE ELETTRICITA' 828097 PIC W012-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 triangolare Brady per avvertimento elettricità. Materiale in poliestere laminato con adesivo acrilico permanente. 315x273 mm.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | triangolo |
|---|---|
| Materiale | laminated polyester |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
