SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815567 PIC E011-203X203-BIPVC-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815567
Rubix:999260312040746
Produttore:815567
EAN:0754473309589


Riepilogo info tecniche
| Modello | stazione lavaocchi di emergenza |
|---|---|
| Materiale | pvc (polivinilcloruro) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815567 PIC E011-203X203-BIPVC-CRD/1
Segnale ISO 7010 E011 per stazione lavaocchi di emergenza Brady 815567 (203x203), bidirezionale in PVC. Aiuta a individuare rapidamente il punto di decontaminazione immediata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | stazione lavaocchi di emergenza |
|---|---|
| Materiale | pvc (polivinilcloruro) |
| Lunghezza | 203 mm |
| Altezza | 203 mm |
| Larghezza | 203 mm |
| Forma costruttiva | rettangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione