SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818421 PIC M004-DIA 200-PE-CRD/1
Cartello di sicurezza ISO in poliestere laminato Brady - Protezione per gli occhi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818421
Rubix:999260312041023
Produttore:818421
EAN:0754473150693

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818421 PIC M004-DIA 200-PE-CRD/1
Il segnale di sicurezza ISO "Indossare occhiali di protezione" del marchio Brady® è stato appositamente progettato per garantire la protezione degli occhi in aree con rischio di lesioni aumentato. Realizzato in poliestere laminato ad alta resistenza, il pannello rotondo con diametro 200 mm si distingue per l'ottima leggibilità – grazie alla superficie lucida e al contrasto bianco su blu. Ideale per ambienti industriali in cui i dispositivi di protezione individuale (DPI) sono obbligatori.
Caratteristiche:
Il segnale di sicurezza è concepito per l'impiego in ambienti industriali gravosi. Il supporto in poliestere laminato offre un'eccellente resistenza all'umidità, ai prodotti chimici, alle radiazioni UV e a sbalzi termici estremi. L'adesivo acrilico permanente garantisce una tenuta affidabile su superfici diverse, anche a bassa energia. La combinazione di colori bianco su blu è conforme ai requisiti normativi per i segnali di obbligo e assicura un'immediata riconoscibilità visiva del messaggio di sicurezza. La forma rotonda supporta ulteriormente l'efficacia del pittogramma.
Specifiche:
• Tipo di segnale: segnale di obbligo
• Forma: rotonda
• Materiale: poliestere laminato (Brady B-7541)
• Superficie: lucida
• Spessore: 0,099 mm
• Colore: bianco su blu
• Colla: adesivo acrilico permanente
• Temperatura minima di applicazione: 10 °C
• Temperatura di esercizio: da -40 °C a +110 °C
Norme:
• Conforme alla ISO 7010 (simbolo M004 – Indossare occhiali di protezione)
• Soddisfa i requisiti del regolamento REACH (lista candidati del 23 gennaio 2024)
Informazioni sul marchio:
Brady Corporation è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per la marcatura e la sicurezza per applicazioni industriali. Fondata nel 1914, Brady si è affermata come azienda all'avanguardia nell'innovazione – con prodotti di alta qualità in grado di resistere anche alle condizioni più estreme. Con filiali in oltre 70 paesi e più di 375 brevetti, l'azienda stabilisce standard in termini di qualità, ricerca e sviluppo. Le soluzioni Brady contribuiscono in modo determinante a migliorare la sicurezza sul lavoro, l'efficienza e la conformità normativa nei processi industriali.
Caratteristiche:
Il segnale di sicurezza è concepito per l'impiego in ambienti industriali gravosi. Il supporto in poliestere laminato offre un'eccellente resistenza all'umidità, ai prodotti chimici, alle radiazioni UV e a sbalzi termici estremi. L'adesivo acrilico permanente garantisce una tenuta affidabile su superfici diverse, anche a bassa energia. La combinazione di colori bianco su blu è conforme ai requisiti normativi per i segnali di obbligo e assicura un'immediata riconoscibilità visiva del messaggio di sicurezza. La forma rotonda supporta ulteriormente l'efficacia del pittogramma.
Specifiche:
• Tipo di segnale: segnale di obbligo
• Forma: rotonda
• Materiale: poliestere laminato (Brady B-7541)
• Superficie: lucida
• Spessore: 0,099 mm
• Colore: bianco su blu
• Colla: adesivo acrilico permanente
• Temperatura minima di applicazione: 10 °C
• Temperatura di esercizio: da -40 °C a +110 °C
Norme:
• Conforme alla ISO 7010 (simbolo M004 – Indossare occhiali di protezione)
• Soddisfa i requisiti del regolamento REACH (lista candidati del 23 gennaio 2024)
Informazioni sul marchio:
Brady Corporation è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per la marcatura e la sicurezza per applicazioni industriali. Fondata nel 1914, Brady si è affermata come azienda all'avanguardia nell'innovazione – con prodotti di alta qualità in grado di resistere anche alle condizioni più estreme. Con filiali in oltre 70 paesi e più di 375 brevetti, l'azienda stabilisce standard in termini di qualità, ricerca e sviluppo. Le soluzioni Brady contribuiscono in modo determinante a migliorare la sicurezza sul lavoro, l'efficienza e la conformità normativa nei processi industriali.
Punti di forza
Firma conforme alla norma ISO 7010
Applicazioni
• Aree industriali con obbligo di protezione oculare
• Officine, laboratori, aree di levigatura e saldatura
• Impianti tecnici con rischio di schizzi o polvere
• Aree di produzione e manutenzione
• Officine, laboratori, aree di levigatura e saldatura
• Impianti tecnici con rischio di schizzi o polvere
• Aree di produzione e manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | circle |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
