SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 819920 PIC M014-DIA 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819920
Rubix:999260312041180
Produttore:819920
EAN:0754473202941


Riepilogo info tecniche
| Modello | casco di protezione obbligatorio (iso 7010 m014) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 819920 PIC M014-DIA 315-AL-CRD/1
Segnale ISO 7010 Brady “Casco di protezione obbligatorio”, modello M014. Cerchio Ø315 mm in alluminio per avvisare i rischi alla testa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | casco di protezione obbligatorio (iso 7010 m014) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | circolare (diametro) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione