SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BOMBOLA PRESSURIZZATA 830616 PIC W029-TRI 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830616
Rubix:999260312041899
Produttore:830616
EAN:0754473295622


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: bombola pressurizzata (w029) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BOMBOLA PRESSURIZZATA 830616 PIC W029-TRI 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady per bombole pressurizzate (W029). Cartello triangolare in polipropilene 200 x 173 mm, senza testo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: bombola pressurizzata (w029) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Altezza | 173 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione