SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO 816674 PIC W002-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816674
Rubix:999260313053333
Produttore:816674
EAN:0754473245085


Riepilogo info tecniche
| Modello | danger: matières explosives |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO 816674 PIC W002-TRI 200-AL-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO W002 per materiale esplosivo. Versione triangolare in alluminio, dimensioni 200 x 173 mm, rif. 816674.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | danger: matières explosives |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione