SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 828395 PIC W014-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828395
Rubix:999260313053419
Produttore:828395
EAN:0754473273231


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: carrelli elevatori e altri veicoli industriali |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 828395 PIC W014-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 Brady W014 in polipropilene: avverte su carrelli elevatori e altri veicoli industriali. Formato triangolare 100 x 87 mm, uso indoor/outdoor.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: carrelli elevatori e altri veicoli industriali |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione