SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830470 PIC W028-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830470
Rubix:999260313053547
Produttore:830470
EAN:0754473294168


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w028-tri 100-al-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830470 PIC W028-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza Brady con pittogramma ISO 7010 PIC W028 per avviso su sostanze comburenti. Triangolare in alluminio, 100 x 87 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w028-tri 100-al-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 1 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione