SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829425 PIC W021- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829425
Rubix:999260312041842
Produttore:829425
EAN:0754473283537


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: materiali infiammabili (pic w021 - tri 050 - pe-sheet/7) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829425 PIC W021- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnale di sicurezza ISO 7010 Brady per “rischio di incendio / materiali infiammabili”. Dimensioni 50x43 mm, poliestere laminato con adesivo acrilico permanente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: materiali infiammabili (pic w021 - tri 050 - pe-sheet/7) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 50 mm |
| Altezza | 43 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione