SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826623 PIC W001-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826623
Rubix:999260312041764
Produttore:826623
EAN:0754473243531

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826623 PIC W001-TRI 200-AL-CRD/1
Segnale ISO 7010 “pericolo generale” in alluminio, forma triangolare. Dimensioni 200 x 173 mm, per interni ed esterni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo generale |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 173 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
