SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO ENTRARE CON OROLOGI OD OGGETTI METALLICI 822892 PIC P008-DIA 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:822892
Rubix:999260312041450
Produttore:822892
EAN:0754473332013


Riepilogo info tecniche
| Modello | orologi e oggetti metallici vietati |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO ENTRARE CON OROLOGI OD OGGETTI METALLICI 822892 PIC P008-DIA 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 Brady (822892) per vietare l’ingresso con orologi e oggetti metallici. Ø 315 mm, materiale in poliestere laminato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | orologi e oggetti metallici vietati |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione