SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814757 PIC E004-250X250-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814757
Rubix:999260312040637
Produttore:814757
EAN:0754473300678


Riepilogo info tecniche
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814757 PIC E004-250X250-PE-CRD/1
Segnale ISO 7010 per telefono di emergenza Brady 814757 (E004), 250 x 250 mm, poliestere laminato bianco su verde. Per identificazione e gestione emergenze.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 250 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione