SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818275 PIC M003-DIA 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818275
Rubix:999260312041011
Produttore:818275
EAN:0754473149222


Riepilogo info tecniche
| Modello | serre-tête antibruit obligatoire |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818275 PIC M003-DIA 100-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady con pittogramma M003: obbligo di indossare protezioni per le orecchie. Diametro 100 mm, PP-CRD/1.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | serre-tête antibruit obligatoire |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione