Riferimenti
Brady:306917
Rubix:999200528054748
Produttore:306917
EAN:0888434426074


Riepilogo info tecniche
| Modello | pannello di marcatura a pavimento pic912-d350-flo-bl |
|---|---|
| Materiale | poliestere |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA PIC912-D350-FLO-BL 306917
Brady B-7538 is a surface printed white polyester with a permanent acrylic pressure sensitive adhesive and over laminated with a clear anti-slip vinyl film.
Segnaletica a pavimento circolare Brady PIC912-D350-FLO-BL (Ø350 mm) in poliestere con adesivo acrilico permanente e finitura antiscivolo.
Punti di forza
•B-7538 is a anti-slip safety sign used for floor marking applications in stair-, hallways and offices.
Applicazioni
COVID-19;Facility identification;Floor marking
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pannello di marcatura a pavimento pic912-d350-flo-bl |
|---|---|
| Materiale | poliestere |
| Lunghezza | 350 mm |
| Altezza | 350 mm |
| Larghezza | 350 mm |
| Diametro | 350 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,12 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 17,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione