SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830471 PIC W028-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830471
Rubix:999260313053548
Produttore:830471
EAN:0754473294175


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830471 PIC W028-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 830471 per l’identificazione dei pericoli: avviso triangolare “sostanze comburenti” (PIC W028), 200 x 173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 1 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione