SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO 829132 PIC W019-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829132
Rubix:999260313053477
Produttore:829132
EAN:0754473280574


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione pericolo di schiacciamento |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO 829132 PIC W019-TRI 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per pericolo di schiacciamento (W019). Segnale triangolare 200×173 mm in poliestere laminato, conforme a EN ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione pericolo di schiacciamento |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione