FOGLIO 2 ISO SAFETY SIGN - WEAR EYE PROTECTION 818418-PIC M004-DIA 050-PE-SHEET/2
Segnale di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818418
Rubix:999180500040454
Produttore:818418
EAN:0754473150662

Documenti
Dettagli del prodotto : FOGLIO 2 ISO SAFETY SIGN - WEAR EYE PROTECTION 818418-PIC M004-DIA 050-PE-SHEET/2
Segnale di sicurezza Brady ISO 7010 M004 per l’obbligo di indossare la protezione oculare. In poliestere laminato, Ø50 mm, per uso interno ed esterno con adesivo acrilico permanente.
Applicazioni
Identificazione della struttura
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | b-7541 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 50 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Diametro | 50 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
