FOGLIO 2 ISO SAFETY SIGN - WEAR EAR PROTECTION 818269-PIC M003-DIA 050-PE-SHEET/2
Segnale di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818269
Rubix:999180500040415
Produttore:818269
EAN:0754473149161

Documenti
Dettagli del prodotto : FOGLIO 2 ISO SAFETY SIGN - WEAR EAR PROTECTION 818269-PIC M003-DIA 050-PE-SHEET/2
Segnale di sicurezza ISO 7010 M003 Brady per imporre l’uso della protezione auricolare. In poliestere laminato autoadesivo, Ø50 mm, per interni ed esterni.
Applicazioni
Identificazione della struttura
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | b-7541 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 50 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Diametro | 50 mm |
| Forma costruttiva | cerchio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
