SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE OCCHIALI CON LENTI OPACHE 818868 PIC M007-DIA 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818868
Rubix:999260312041065
Produttore:818868
EAN:0754473156916


Riepilogo info tecniche
| Modello | occhiali di protezione con lenti opache obbligatori |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE OCCHIALI CON LENTI OPACHE 818868 PIC M007-DIA 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 818868 con pittogramma PIC M007: indossare occhiali con lenti opache. Ø200 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | occhiali di protezione con lenti opache obbligatori |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione