SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 828541 PIC W015-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828541
Rubix:999260313053431
Produttore:828541
EAN:0754473274696

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 828541 PIC W015-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady con pittogramma triangolare per avvertire i carichi sospesi. Codice variante: PIC W015-Tri 315-PE-CRD/1.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w015-tri 315-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | pe |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
