SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829428 PIC W021-TRI 200-PE-CRD/1
Cartello di sicurezza ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829428
Rubix:999260312041844
Produttore:829428
EAN:0754473283568

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829428 PIC W021-TRI 200-PE-CRD/1
Progettato per segnalare la presenza di sostanze infiammabili, questo pannello di segnalazione di sicurezza Brady garantisce una comunicazione visiva chiara e immediata dei pericoli. Ideale per gli ambienti industriali, assicura un'identificazione rapida delle zone a rischio.
Caratteristiche :
Il pannello di sicurezza "pericolo materie infiammabili" firmato Brady è specificamente progettato per offrire una visibilità ottimale in ogni circostanza. La sua forma triangolare attira naturalmente l'attenzione, mentre il contrasto nero su fondo giallo rispetta i codici visivi universali del pericolo. È un pittogramma semplice, senza testo, che consente l'universalità del messaggio indipendentemente dalla lingua. Realizzato in poliestere laminato con finitura lucida, resiste efficacemente agli ambienti difficili, in particolare alle atmosfere industriali cariche o alle zone esterne.
Specifiche :
- Riferimento Brady : 829428.
- Forma : triangolo.
- Dimensioni del triangolo : 200 mm (larghezza della base) x 173 mm (altezza).
- Temperatura d'uso : da -40 °C a +110 °C.
- Materiale : poliestere laminato.
- Adesivo : acrilico permanente.
- Finitura : lucida.
- Colore : nero su fondo giallo.
Norme :
- Pannello conforme ai requisiti della norma ISO 7010.
- Conforme alla direttiva RoHS.
- Conforme ai criteri di durabilità UV e umidità secondo ASTM G 53
Informazioni sul marchio :
Fondata più di 100 anni fa, Brady Corporation è un'azienda internazionale specializzata in soluzioni di identificazione e sicurezza negli ambienti industriali. Presente in oltre 100 paesi, Brady progetta e produce prodotti innovativi per la tracciabilità, la segnaletica e la sicurezza delle persone e delle attrezzature. Forte del suo impegno per la qualità, la durabilità e la conformità, Brady investe continuamente nella ricerca per offrire materiali resistenti agli ambienti estremi. Diverse migliaia di dipendenti contribuiscono ogni giorno a mantenere questo livello di qualità attraverso un ampio portafoglio di prodotti.
Caratteristiche :
Il pannello di sicurezza "pericolo materie infiammabili" firmato Brady è specificamente progettato per offrire una visibilità ottimale in ogni circostanza. La sua forma triangolare attira naturalmente l'attenzione, mentre il contrasto nero su fondo giallo rispetta i codici visivi universali del pericolo. È un pittogramma semplice, senza testo, che consente l'universalità del messaggio indipendentemente dalla lingua. Realizzato in poliestere laminato con finitura lucida, resiste efficacemente agli ambienti difficili, in particolare alle atmosfere industriali cariche o alle zone esterne.
Specifiche :
- Riferimento Brady : 829428.
- Forma : triangolo.
- Dimensioni del triangolo : 200 mm (larghezza della base) x 173 mm (altezza).
- Temperatura d'uso : da -40 °C a +110 °C.
- Materiale : poliestere laminato.
- Adesivo : acrilico permanente.
- Finitura : lucida.
- Colore : nero su fondo giallo.
Norme :
- Pannello conforme ai requisiti della norma ISO 7010.
- Conforme alla direttiva RoHS.
- Conforme ai criteri di durabilità UV e umidità secondo ASTM G 53
Informazioni sul marchio :
Fondata più di 100 anni fa, Brady Corporation è un'azienda internazionale specializzata in soluzioni di identificazione e sicurezza negli ambienti industriali. Presente in oltre 100 paesi, Brady progetta e produce prodotti innovativi per la tracciabilità, la segnaletica e la sicurezza delle persone e delle attrezzature. Forte del suo impegno per la qualità, la durabilità e la conformità, Brady investe continuamente nella ricerca per offrire materiali resistenti agli ambienti estremi. Diverse migliaia di dipendenti contribuiscono ogni giorno a mantenere questo livello di qualità attraverso un ampio portafoglio di prodotti.
Punti di forza
- Maggiore visibilità : colori contrastanti e forma triangolare per un'identificazione immediata del pericolo.
- Durabilità comprovata : resistenza ai raggi UV, all'umidità, ai prodotti chimici e a significative escursioni termiche.
- Conformità normativa : rispetto delle norme europee di sicurezza e di marcatura.
- Durabilità comprovata : resistenza ai raggi UV, all'umidità, ai prodotti chimici e a significative escursioni termiche.
- Conformità normativa : rispetto delle norme europee di sicurezza e di marcatura.
Applicazioni
Identificazione della struttura
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | icon |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
