SEGNALETICA DI PERICOLO IN ROTOLO â PIC 313 227362 PIC 313 RL-TRI 050-B7541
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:227362
Rubix:999260312032758
Produttore:227362
EAN:0662820428503


Riepilogo info tecniche
| Modello | sur rouleau |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI PERICOLO IN ROTOLO â PIC 313 227362 PIC 313 RL-TRI 050-B7541
Segnaletica di pericolo Brady PIC 313 su rotolo: triangolo nero su giallo. Formato 50 x 43 mm in poliestere laminato con adesivo acrilico permanente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | sur rouleau |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 50 mm |
| Altezza | 43 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,36 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 127,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione