SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL RESPIRATORE 820359 PIC M017-DIA 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:820359
Rubix:999260312041221
Produttore:820359
EAN:0754473213503


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic m017-dia 315-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL RESPIRATORE 820359 PIC M017-DIA 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello ISO 7010 Brady con pittogramma M017 “Protezione delle vie respiratorie obbligatoria”. Disco autoadesivo in poliestere laminato Ø315 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic m017-dia 315-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione