SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830026 PIC W025-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830026
Rubix:999260312041875
Produttore:830026
EAN:0754473289645


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: rulli controrotanti |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830026 PIC W025-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 (W025) “Attenzione: rulli controrotanti”. Triangolare in alluminio, 100 x 87 mm, per avvisare e prevenire infortuni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: rulli controrotanti |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione