SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815712 PIC E012-300X300-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815712
Rubix:999260312040759
Produttore:815712
EAN:0754473311049


Riepilogo info tecniche
| Modello | doccia di emergenza |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815712 PIC E012-300X300-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale ISO 7010 E012 “Doccia di emergenza” Brady 815712, in poliestere laminato 300×300 mm. Adesivo acrilico permanente, idoneo per uso indoor/outdoor.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | doccia di emergenza |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 300 mm |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione