SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829433 PIC W021-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829433
Rubix:999260312041848
Produttore:829433
EAN:0754473283612


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w021-tri 315-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829433 PIC W021-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 829433 con pittogramma triangolare W021 per avvisare del rischio legato a materiali infiammabili. Pensata per aree di sicurezza.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w021-tri 315-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione