SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PRIMO SOCCORSO 814609 PIC E003-400X400-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814609
Rubix:999260312040622
Produttore:814609
EAN:0754473299194


Riepilogo info tecniche
| Modello | quadrato |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (b-7527) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PRIMO SOCCORSO 814609 PIC E003-400X400-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza Brady per primo soccorso ISO 7010 (E003). Cartello quadrato 400x400 mm in polipropilene, bianco su verde, per identificazione delle aree.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | quadrato |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (b-7527) |
| Lunghezza | 400 mm |
| Altezza | 400 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione