SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826913 PIC W004-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826913
Rubix:999260313053342
Produttore:826913
EAN:0754473247966


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: raggi laser |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826913 PIC W004-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady “Attenzione: raggi laser” (PIC W004) in forma triangolare. Poliestere laminato, dimensioni 315 x 273 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: raggi laser |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 0,099 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione