SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PERSONALE MEDICO 815241 PIC E009-200X200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815241
Rubix:999260312040693
Produttore:815241
EAN:0754473305550

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PERSONALE MEDICO 815241 PIC E009-200X200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO 7010 Brady “Medico” (E009), quadrato 200x200 mm in polipropilene bianco su verde. Per identificazione struttura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | médecin |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
