SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830017 PIC W025- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830017
Rubix:999260312041869
Produttore:830017
EAN:0754473289553


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: rulli controrotanti (w025) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830017 PIC W025- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady 830017 (W025) per avviso rulli controrotanti. Poliestere laminato nero su giallo, formato 50 x 43 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: rulli controrotanti (w025) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 50 mm |
| Altezza | 43 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione