SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 819912 PIC M014-DIA 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819912
Rubix:999260312041173
Produttore:819912
EAN:0754473202866


Riepilogo info tecniche
| Modello | è obbligatorio indossare il casco di protezione (iso 7010 m014) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (laminated polyester) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 819912 PIC M014-DIA 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 819912 (PIC M014) per l’obbligo di indossare il casco di protezione, Ø315 mm. Poliestere laminato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | è obbligatorio indossare il casco di protezione (iso 7010 m014) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (laminated polyester) |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | tondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione