SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815867 PIC E013-100X100-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815867
Rubix:999260312040780
Produttore:815867
EAN:0754473312626


Riepilogo info tecniche
| Modello | civière |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (laminated polyester) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815867 PIC E013-100X100-PE-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 E013 per civière/barella, dimensioni 100x100 mm. Pellicola in poliestere laminato con adesivo permanente per identificazione in struttura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | civière |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (laminated polyester) |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione