SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 819315 PIC M010-DIA 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819315
Rubix:999260312041109
Produttore:819315
EAN:0754473178895


Riepilogo info tecniche
| Modello | cerchio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 819315 PIC M010-DIA 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica ISO Brady obbligatoria M010 “Abbigliamento protettivo”, pittogramma rotondo in poliestere laminato. Diametro 200 mm.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | cerchio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | rotonda |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione