SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817041 PIC F002-300X300-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817041
Rubix:999260312040879
Produttore:817041
EAN:0754473390570


Riepilogo info tecniche
| Modello | naspo antincendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817041 PIC F002-300X300-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO per naspo antincendio (F002/PIC). Dimensione 300x300, poliestere laminato, conforme a EN ISO 7010:2012.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | naspo antincendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 300 mm |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Forma costruttiva | rettangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione