SEGNALETICA ISO 7010 â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818424 PIC M004-DIA 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818424
Rubix:999260312041026
Produttore:818424
EAN:0754473150723


Riepilogo info tecniche
| Modello | iso p d1 m004 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818424 PIC M004-DIA 100-PP-CRD/1
Cartello ISO 7010 Brady per obbligo protezione occhi. Modello PIC M004 (ISO P D1 M004): diametro 100 mm, in polipropilene.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | iso p d1 m004 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | rond |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione