SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 828548 PIC W015-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828548
Rubix:999260313053436
Produttore:828548
EAN:0754473274719


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: carichi sospesi (w015) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 828548 PIC W015-TRI 315-AL-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO 7010 Brady W015 per avvertire il rischio di carichi sospesi (overhead load). Versione triangolare in alluminio, 315×273 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: carichi sospesi (w015) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione