SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815870 PIC E013-250X250-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815870
Rubix:999260312040783
Produttore:815870
EAN:0754473312657

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815870 PIC E013-250X250-PE-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO 7010 per barella (E013) Brady 815870, formato 250×250 mm. Poliestere laminato con adesivo acrilico permanente per identificazione in caso di emergenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | barella |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 250 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
