SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830176 PIC W026-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830176
Rubix:999260312041889
Produttore:830176
EAN:0754473291204


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: carica delle batterie in corso |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830176 PIC W026-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady 830176 con pittogramma W026 (Attenzione: caricamento batterie). Formato triangolare per avvisare i rischi durante la ricarica batterie in area dedicata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: carica delle batterie in corso |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione