SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE AVVIO AUTOMATICO 828990 PIC W018-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828990
Rubix:999260313053469
Produttore:828990
EAN:0754473279158


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: avvio automatico |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE AVVIO AUTOMATICO 828990 PIC W018-TRI 100-AL-CRD/1
Cartello ISO 7010 W018 “Avvio automatico”. In alluminio triangolare, per avvisare che la macchina può partire senza preavviso. Uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: avvio automatico |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione